Beli tire seal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Deskripsi:
    Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Pcs: Each Sheet Contains (string)
    • Dimension 1 (mm): 202
  2. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp19.999.900

  3. KIT Tire Wax Black Magic (Perawatan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp15.900

  4. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  5. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  6. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp399.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  7. NOK Dust Seal LBI Type
    Mulai

    Rp34.900

    NOK Dust Seal LBI Type
    Deskripsi:
    Made of NOK, it is a seal to prevent dust from entering from the outside to protect the equipment and maintain the packing function. It can be attached to a double-lip dust seal for the purpose of preventing oil from scratching out, and an integrated groove.
  8. BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  9. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  10. Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    - Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
  11. Hallite Rod Seal 605 (Sil Rod)
    22%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    Hallite Rod Seal 605 (Sil Rod)
    Deskripsi:
    DESIGNThe Hallite 605 twin lip, asymmetric rod seal is designed with precision trimmed sealing lips to provide a dry sealing solution in light and medium-duty applications. The seal can be considered for use in heavy-duty applications when used with a suitable full depth back-up ring. The sealing lips are precision trimmed at an angle to give optimal rod sealing performance. The range covers most standard housings used in Europe, North America and Asia.The Hallite 605 is designed to have interference in the seal housing groove and has a secondary lip. The secondary sealing lip located behind the primary sealing lip improves stability of the seal in the gland. The inner dynamic lip is shorter and more robust to improving sealing and compression set characteristics over conventional, symmetrical U-rings.The Hallite 605 is moulded in Hythane® 181, Hallite’s high-performance polyurethane, for easy installation and excellent low temperature performance.
  12. TEKIRO Tire Repair Tool Tubeless Iron Handle (Alat Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Tire Repair Tool Tubeless Iron Handle (Alat Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TUBLES BAN SET GAGANG BESI / ALAT TAMBAL BAN / TOOLSKODE : AU-TK1774ORIGINAL TEKIRO- 1 Strip ( isi 5pcs )
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 90
    • Dimension 2 (mm): 18
    • Dimension 3 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 83
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 6 (mm): 4
  13. TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  14. TEKIRO Tubeless Tire Repair Tools Set Plastic Handle (Alat Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Tubeless Tire Repair Tools Set Plastic Handle (Alat Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TUBLES BAN SET GAGANG PLASTIK / ALAT TAMBAL BAN / TOOLSKODE : AU-TK1775ORIGINAL TEKIRO - 1 Strip ( isi 5pcs )
    atribut:
    • Size (mm): 4
    • Dimension 1 (mm): 100
    • Dimension 2 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 95
    • Dimension 4 (mm): 78
    • Dimension 5 (mm): 15
    • Dimension 6 (mm): 4
  15. SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Nitrile Rubber) Shaft Diameter 80mm (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    SKF Oil Seal Radial Shaft HMSA10 Type (Nitrile Rubber) Shaft Diameter 80mm (Sil Oli)
    Deskripsi:
    Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.
    atribut:
    • Allowable Circumferential Speed (m/s): 9.74
    • Auxiliary Lip: Yes
    • Design: HMSA10
    • Rotation Speed (rpm): 2340
    • Sealing Lip Material: Nitrile rubber (NBR)
    • Shaft Diameter d1 (mm): 80
    • Type of Outside Diameter: Rubber metal reinforced
    • Unit System: Metric
Daftar Harga tire seal Terbaru October 2026
TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)Rp68.900
KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp19.999.900
KIT Tire Wax Black Magic (Perawatan Ban)Rp15.900
TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp22.999.900
JTC Tire Seal Tool SetRp1.099.900
TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Rp96.900
BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Rp399.900
JTC Vulcanizing Cement Rubber for Tire Seal (Cairan Perekat Tambal Ban)Rp169.900
JTC Tire Patch Material Seal (Bahan Perbaikan Ban)Rp229.900
NOK Dust Seal LBI TypeRp34.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)